Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 61LF10801PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNP 36N623

APOLLO VALVES 61LF10801PR Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικού κώνου Χαλκού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WNP Μοντέλο: 61LF10801PRΣταυρός: 36N623
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
€413.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61-G, NSF 377
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Πίεση ρωγμών1/2 psi
Ροή81 gpm
Μήκος9 45 / 64 "
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi μη σοκ
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Υλικό σφραγίδαςNSF Βαθμός EPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Μέγεθος2"
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος9 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7125
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΡοήΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
APOLLO VALVES 61LF10301PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€84.03
APOLLO VALVES 61LF10401PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€106.68
APOLLO VALVES 61LF10501PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€135.37
APOLLO VALVES 61LF10601PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
APOLLO VALVES 61LF10701PR Βαλβίδα ελέγχου σφαιρικού κώνου Χάλκινο | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10801PR Βαλβίδα αντεπιστροφής σφαιρικού κώνου Χαλκού
€413.75 /μονάδα