KERN AND SOHN Συμπαγείς ζυγαριές γερανού σειράς HFA


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg, lb, N
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HFA 1T-4
90 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-1Kg€920.09
B
HFA 600K-1
90 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-0.6Kg€920.09
C
HFA 3T-3
90 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-2Kg€1,001.27
D
HFA 5T-3
90 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-4Kg€1,109.52
E
HFA 10T-3
90 x 71.6 x 275 χιλιοστών275 mm71.6 mm+/-10Kg€1,745.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;