Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HFA 600K-1 Crane Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8JWY

KERN AND SOHN HFA 600K-1 Crane Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWY Μοντέλο: HFA 600K-1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€920.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία3 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών90mm
Μέγεθος ψηφίου23mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης90 x 55 x 255 χιλιοστών
Ύψος στέγασης255 mm
Μήκος στέγασης55 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.6Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης600kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5
Ύψος πλοίου (cm)12
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HFA 10T-3 Crane Balance, 10000Kg Μέγ. Βάρος, 5000g Αναγνωσιμότητα | CE8JWU HFA 10T-390 x 71.6 x 275 χιλιοστών275 mm71.6 mm+/-10Kg€1,745.46
KERN AND SOHN HFA 1T-4 Crane Balance, 1000Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8JWV HFA 1T-490 x 55 x 255 χιλιοστών255 mm55 mm+/-1Kg€920.09
KERN AND SOHN HFA 3T-3 Crane Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8JWW HFA 3T-390 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-2Kg€1,001.27
KERN AND SOHN HFA 5T-3 Crane Balance, 5000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8JWX HFA 5T-390 x 61 x 255 χιλιοστών255 mm61 mm+/-4Kg€1,109.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HFA 600K-1 Crane Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€920.09 /μονάδα