VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UDZ Μοντέλο: HI-J-100

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€667.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης16 "
Πλάτος βάσης17 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΚΑΠ ΝΙΑ.8"
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος8"
επικεφαλής Πλάτος8"
Ύψος45 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος23.56 "
ανυψωτικής ικανότητας50000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος45 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος57 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος45 "
Αριθμός τροχών2
Υψωμένο ύψος57 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)115.57
Μήκος πλοίου (cm)59.85
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΎψοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UDY ΓΙ-Τ17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€732.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Χωρητικότητα
€667.15 /μονάδα