Δέσμες και ράγες

Φίλτρα

CALDWELL -

Πιάσε Beam

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF-510,000 λίβρες4 έως 10 "22.75 "15.75 "€3,221.47
AF-1530,000 λίβρες7 έως 17 "30.125 "25.125 "€5,117.07
AF-2550,000 λίβρες16 έως 24 "44-13 / 16 "45.25 "€9,091.15
AF-3570,000 λίβρες16 έως 36 "52.875 "61.625 "€12,660.80
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A109-12000 λίβρες1.875 "18 "10 "€1,410.26
A109-24000 λίβρες2.75 "20 "10.5 "€1,738.97
CALDWELL -

Κατακόρυφα ανυψωτικά πηνίων

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A83E-3-16/20/24Σπείρα-€11,115.75
A83E-5-16/20/24Σπείρα-€12,230.70
B83EW-7.1 / 2-24Κατακόρυφος ανυψωτής πηνίου15,000 λίβρες€19,275.19
B83EW-5-24Κατακόρυφος ανυψωτής πηνίου10,000 λίβρες€17,585.86
CALDWELL -

Beam Tong

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A111-12000 λίβρες5 έως 6 "17 "9.75 "€794.60
A111-24000 λίβρες6 1/2 έως 8 "19 "11.5 "€863.47
A111-36000 λίβρες7 1/2 έως 10 "19 "13.5 "€956.69
VESTIL -

Δοκοί λαβίδας βαρέως τύπου της σειράς BT

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό κλειστό ύψοςΧωρητικότηταClevisΣυνολικό ανοιχτό ύψοςΠάχοςΠλάτοςταιριάζειΒάθος γνάθουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 τόνοι.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Φλάντζα δοκού έως 6".2 7 / 8 "€506.67
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 τόνοι.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Φλάντζα δοκού έως 8".4"€598.40
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 τόνοι.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Φλάντζα δοκού έως 10".3 3 / 4 "€698.71

Δέσμες και ράγες

Οι λαβές και οι λαβίδες δοκών και σιδηροτροχιών έχουν σχεδιαστεί για να σηκώνουν ράγες και δοκούς όταν συνδέονται με γάντζο γερανού. Αυτές οι αρπαγές παρέχουν μια αποτελεσματική μέθοδο για το χειρισμό τμημάτων και δοκών πλάκας με μεγάλη φλάντζα, ενώ εξαλείφουν την ανάγκη για σφεντόνες ή πνιγμούς. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από λαβές και λαβίδες από μάρκες όπως Κάλντγουελ, Harrington και VestilΤο Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ελαφρύ και φορητό σχεδιασμό για κάθετη ανύψωση βαρέως τύπου. Αυτές οι λαβές και λαβίδες δοκών και ράγας είναι εγκεκριμένες από την ASME για να χειρίζονται φορτία που κυμαίνονται από 2000 έως 70000 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;