CALDWELL 109-1 Steel Rail Tong 1 τόνος | AE4X ™ 5NVN8

CALDWELL 109-1 Steel Rail Tong 1 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XTM Πρότυπο: 109-1Cross Ref: 5NVN8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,410.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣινγκ Τονγκ
Ύψος ανοίγματος εγγύησης1-3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης1-5 / 16 "
Χωρητικότητα2000 λίβρες
Πάχος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας1.875 "
Χώρος στο ύψος18 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης1 / 2 "
συνολικό πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος φλάντζαςΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL 109-2 Steel Rail Tong 2 τόνοι | AE4XTN 5NVN9 109-24000 λίβρες2.75 "20 "10.5 "€1,738.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL 109-1 Steel Rail Tong 1 Ton
€1,410.26 /μονάδα