Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Washer 5/8, 50PK | AF2YFX

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Washer 5/8", 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YFX Μοντέλο: 6ZA27

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€26.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό επίπεδο πλυντήριο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Μέσα Dia.11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC26 έως C45
Πάχος0.122 έως 0.177 "
Ανοχή πάχους0.122 έως 0.177 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.87
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Washer 5/8", 50PK
€26.16 /πακέτο