BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών BCM Class CC, Ακροδέκτης πλάκας πίεσης


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Τύπος σύνδεσης: Πλάκα πίεσης , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Ανοικτό , Ασφάλεια UL Class: CC , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα μπουλονιών / DIN , Λειτουργικοί ενισχυτές: 0 έως 30Α , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Τύπος: Ασφάλεια μπλοκ , Μέγεθος καλωδίου: 18 έως 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BCM603-3P
0.5 "0.5 "30.5 "€47.16
B
BCM603-2P
1.3 "3"21.6 "€36.92
C
BCM603-1P
1.3 "3"10.8 "€24.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;