Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN BCM603-2P, 30 A, Ακροδέκτης πλάκας πίεσης, 2 πόλοι | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών BCM603-2P, 30 A, Ακροδέκτης πλάκας πίεσης, 2 πόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MYV Μοντέλο: BCM603-2PCross Ref: 40LH14
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
€36.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΠλάκα πίεσης
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Για χρήσηFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος1.3 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3"
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα μπουλονιών / DIN
Αριθμός Πολωνών2
Λειτουργικά Amps0 έως 30Α
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια μπλοκ
Πλάτος1.6 "
Μέγεθος καλωδίου18 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος ασφάλειας: Κατηγορία CC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN BCM603-3P Μπλοκ ασφαλειών, πλάκα πίεσης, 30 A, ακροδέκτης πλάκας πίεσης | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€46.33
Μπλοκ ασφαλειών BUSSMANN BCM603-1P, 30 A, Ακροδέκτης πλάκας πίεσης, 1 πόλος | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€23.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών BCM603-2P, 30 A, Ακροδέκτης πλάκας πίεσης, 2 πόλος
€36.19 /μονάδα