VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Width Beam | AG7MTM

VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Beam Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MTM Μοντέλο: BT-20

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBeam Tong
Χωρητικότητα2000 lbs.
Clevis2 τόνοι.
ΧρώμαΚίτρινο
ταιριάζειΦλάντζα δοκού έως 6".
Ύψος20.875 "
Βάθος γνάθου2 7 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου5 5/16 "έως 9 3/4"
Μήκος3 / 4 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας δέσμης
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος δοκού6"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό κλειστό ύψος20 7 / 8 "
Συνολικό ανοιχτό ύψος18 1 / 8 "
Δαχτυλίδι Ντία.1 / 2 "
Πάχος3 / 4 "
Πλάτος9 3 / 4 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)53.02
Μήκος πλοίου (cm)1.91
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό κλειστό ύψοςΧωρητικότηταClevisΣυνολικό ανοιχτό ύψοςΠάχοςΠλάτοςταιριάζειΒάθος γνάθουΤιμή
VESTIL BT-40 Beam Tong, 2 Ton, 8 Inch Max Width Beam | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 τόνοι.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Φλάντζα δοκού έως 8".4"€598.40
VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Width Beam | AG7MTP BT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 τόνοι.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Φλάντζα δοκού έως 10".3 3 / 4 "€698.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Beam Width
€506.67 /μονάδα