VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Width Beam | AG7MTP

VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Beam Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MTP Μοντέλο: BT-60

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€698.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBeam Tong
Χωρητικότητα6000 lbs.
Clevis3 1/4 τόνοι.
ΧρώμαΚίτρινο
ταιριάζειΦλάντζα δοκού έως 10".
Ύψος25.13 "
Βάθος γνάθου3 3 / 4 "
Άνοιγμα γνάθου8 1/8 "έως 14 9/16"
Μήκος1 1 / 2 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας δέσμης
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος δοκού10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό κλειστό ύψος25 1 / 8 "
Συνολικό ανοιχτό ύψος19 1 / 2 "
Δαχτυλίδι Ντία.5 / 8 "
Πάχος1 1 / 2 "
Πλάτος14 9 / 16 "
Όριο φόρτου εργασίας3 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)63.82
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)36.99
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό κλειστό ύψοςΧωρητικότηταClevisΣυνολικό ανοιχτό ύψοςΠάχοςΠλάτοςταιριάζειΒάθος γνάθουΤιμή
VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Width Beam | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 τόνοι.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Φλάντζα δοκού έως 6".2 7 / 8 "€506.67
VESTIL BT-40 Beam Tong, 2 Ton, 8 Inch Max Width Beam | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 τόνοι.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Φλάντζα δοκού έως 8".4"€598.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Beam Width
€698.71 /μονάδα