SHAW PLUGS Βύσματα μηχανικής διαστολής Turn-Tite, 1 έως 2 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw Turn-Tite παρέχουν μόνιμη, στεγανή στεγανοποίηση των διόδων υγρών σε υδραυλικά χυτά και πολλαπλές χωρίς χρήση σπειρωμάτων / δακτυλίων στεγανοποίησης / στεγανωτικών.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
52003
1.5 "1.440 "έως 1.584"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€72.10
A
52002
1.25 "1.210 "έως 1.331"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€62.53
A
52004
1.75 "1.7 "έως 1.87"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€72.58
A
52001-1
1.125 "1.06 "έως 1.166"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€56.56
A
52002-1
1.375 "1.320 "έως 1.452"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€68.05
A
52003-1
1.625 "1.55 "έως 1.705"Έως 10 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€63.50
A
52004-1
1.875 "1.81 "έως 1.991"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€71.23
A
52005
2"1.92 "έως 2.142"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€77.50

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν σώματα κατασκευασμένα από ψευδάργυρο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτουν σφραγίδες από καουτσούκ νεοπρενίου για αδιάβροχη λειτουργία ενώ προστατεύουν από την επιβλαβή UV ακτινοβολία.
  • Αυτά τα βύσματα επέκτασης είναι εξοπλισμένα με λαβή T.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ικανότητα χειρισμού της πίεσης αέρα των μηχανικών βυσμάτων διαστολής Shaw Marine-Turn-Tite;

Αυτά τα βύσματα είναι ικανά να αντέχουν σε πιέσεις αέρα έως και 10 PSI.

Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη η λαβή Τ;

Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο για ανθεκτικότητα και λαμπερή εμφάνιση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βυσμάτων τύπου Turn-Tite και Snap-Tite;

Τα βύσματα επέκτασης Turn-Tite μπορούν να σφραγίσουν τις τρύπες με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση με τα βύσματα λαβής Snap-Tite.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;