WESCO 272956 βαρέως τύπου Steel Trailer Stabilizing Jack, 100000 Lbs Static Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KQZ Μοντέλο: 272956Cross Ref: TSJHD

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,081.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Εύρος ρύθμισης39.5 "- 51"
Μέγεθος βάσηςΤριγωνικό 5 "
ΧρώμαΚίτρινο
ανυψωτικής ικανότητας50000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος51 "
Συνολικό μήκος26.5 "
συνολικό πλάτος14.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 λίβρες
Κορυφαία περιοχή6 "x 24"
Υλικό τροχούΗμι-Πνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)36.83

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
WESCO 272957 Economy Steel Trailer Stabilizing Jack, 50000 Lbs Στατική Χωρητικότητα | AG7KQX TSJE 27295744 "- 51"14 "5000 λίβρες13.75 "13.75 "50000 λίβρες€298.96
WESCO 272955 Standard Steel Trailer Stabilizing Jack, 100000 Lbs Στατική Χωρητικότητα | AG7KQY TSJS 27295539.5 "- 51"14 "40000 λίβρες13.75 "13.75 "100000 λίβρες€638.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272956 βαρέως τύπου Steel Trailer Stabilizing Jack, 100000 Lbs Static Capacity
€1,081.51 /μονάδα