VESTIL Βάλες σταθεροποίησης τρέιλερ σειράς BFSJ


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 27 " , Πλάτος βάσης: 48 " , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος λαβής: 20 " , Μήκος κεφαλιού: 8" , Πλάτος κεφαλής: 8" , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μήκος: 35.44 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 100000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Υψος: 51 " , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Τύπος: Χειροκίνητο , Υλικό τροχού: Σκληρό καουτσούκ , Πλάτος: 48 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BFSJ-2748
39 1 / 2 "40000 lbs.11 1 / 2 "€866.17
B
BFSJ-2748-100
39 "50000 lbs.12 "€1,142.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;