VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Ανυψωτική ικανότητα | AG7MLD

VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Ανυψωτική ικανότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLD Μοντέλο: BFSJ-2748

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€866.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης27 "
Πλάτος βάσης48 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος20 "
επικεφαλής Μήκος8"
επικεφαλής Πλάτος8"
Ύψος39 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μήκος35.44 "
ανυψωτικής ικανότητας40000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος39-1 / 2 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού11 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος39 1 / 2 "
Αριθμός τροχών2
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχού2"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου100000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)100.33
Μήκος πλοίου (cm)90.01
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤιμή
VESTIL BFSJ-2748-100 Big Foot Stabilizing Jack, 50000 Lb. Ανυψωτική ικανότητα | AG7MLE BFSJ-2748-10039 "50000 lbs.12 "€1,142.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BFSJ-2748 Big Foot Stabilizing Jack, 40000 Lb. Ανυψωτική ικανότητα
€866.17 /μονάδα