Πνευματικοί τροχοί σταθεροποίησης VESTIL CJ-BEAM-PN, 50000 Lb. Χωρητικότητα | AG7PHZ

VESTIL Πνευματικοί τροχοί σταθεροποίησης CJ-BEAM-PN, 50000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHZ Μοντέλο: CJ-BEAM-PN

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,747.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης21 1 / 8 "
Πλάτος βάσης16 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απόσταση δέσμης4 3 / 8 "
Beam Πλάτος29 3 / 4 "
Χωρητικότητα100000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
επικεφαλής Μήκος4.38 "
επικεφαλής Πλάτος29 3 / 4 "
Ύψος41 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος27.56 "
ανυψωτικής ικανότητας50000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου100000 lbs.
Χαμηλό ύψος41 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος55 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού14 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος41 "
Αριθμός τροχών2
ΕπιχείρησηΣτρόφαλος χεριών
Υψωμένο ύψος55 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.16 "
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχού16 ίντσες
Τύπος τροχούΠλήρως πνευματικό
Πλάτος29 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 98.1
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)70.01
Πλάτος πλοίου (cm)75.57
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΜήκοςΥλικό τροχούΤιμή
VESTIL CJ-BEAM-SN Χάλυβας σταθεροποιητικός γρύλος με συμπαγείς τροχούς αφρού, 50000 Lb. Χωρητικότητα, Κίτρινο | AG7PJB CJ-BEAM-SN19.69 "27.38 "Γεμισμένος με αφρό€1,756.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πνευματικοί τροχοί σταθεροποίησης CJ-BEAM-PN, 50000 Lb. Χωρητικότητα
€1,747.50 /μονάδα