VESTIL Σειρά SJ Trailer Stabilizing Jacks


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 14 " , Πλάτος βάσης: 14 " , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Περιλαμβάνει: Ανακλαστικό γιακά , Ανυψωτική ικανότητα: 5000 lbs. , Χωρητικότητα φόρτωσης: 50000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Μέγεθος σέλας (In.): 4 15 / 16 " , Τύπος βίδας: Περιστρεφόμενη κεφαλή , Υλικό τροχού: Σκληρό καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούβάση Τύποςλαβή ΜήκοςΑριθμός λαβώνΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SJ-35
7"Στρογγυλό, Οικονομικό16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
B
SJ-35-2Η
7"Οικονομικός16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
C
SJ-40
7"Επίπεδο, Οικονομικό16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05
D
SJ-35-EF
16 1 / 2 "Οικονομικός16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;