VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 ρόδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YVR Μοντέλο: SJ-35-EF

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης14 "
βάση ΤύποςΟικονομικός
Πλάτος βάσης14 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος16 5 / 8 "
επικεφαλής Μήκος5"
επικεφαλής Πλάτος5"
Ύψος41 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος18 1 / 4 "
ανυψωτικής ικανότητας5000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου50000 lbs.
Χαμηλό ύψος41 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επέκταση7 5 / 16 "
Μέγιστη. Υψος57 1 / 2 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού16 1 / 2 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)7-5 / 16 ίντσες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος41 "
Αριθμός λαβών4
Αριθμός τροχών2
Μήκος πλάκας5"
Πλάτος πλάκας5"
Υψωμένο ύψος57-1 / 2 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.8"
Πλάτος πίσω τροχού2"
Μέγεθος σέλας (σε.)4.75
Βίδα Dia.1 1 / 2 "
Τύπος βίδαςΠεριστρεφόμενη κεφαλή
Χωρητικότητα στατικού φορτίου50000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού8 ίντσες
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος16 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)46.36
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούβάση Τύποςλαβή ΜήκοςΑριθμός λαβώνΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SJ-35 Economy Στρογγυλή Βάση Σταθεροποιητική Βάση, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YVP SJ-357"Στρογγυλό, Οικονομικό16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 λαβές | AG7YVQ SJ-35-2Η7"Οικονομικός16 5 / 8 "216 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€257.69
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YVT SJ-407"Επίπεδο, Οικονομικό16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 ρόδες
€354.88 /μονάδα