KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου σειράς FOB-S


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ύψος κατοικίας: 40 mm , Τάση εισόδου: 230V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 125 x 155 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: dwt, g, lb, oz, ozt , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 155 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 125 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FOB 5K1S
175 x 150 x 40 χιλιοστών150 mm+/- 2g€108.25
B
FOB 500-1S
175 x 155 x 40 χιλιοστών155 mm+/- 0.2g€108.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;