Χρώμα: Ασημένιο , Ύψος πιρουνιού: 1 3 / 4 " , Μήκος πιρουνιού: 22 7 / 16 " , Χαμηλότερο ύψος περόνης: 2" , Ανύψωση περόνης ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας: 1" , Πλάτος σέλας πιρουνιού: 28.25 " , Πάχος πιρουνιού: 1.75 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο: Ναι , Μήκος λαβής: 18.63 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Εσωτερικό πλάτος Straddle: 21 1/2 "έως 36 1/2" , Υλικό: Αλουμινίου, χάλυβα , Μέγιστη. Πλάτος περόνης: 43.25 " , Εξωτερικό Πλάτος Straddle: 28 1/4 "έως 43 1/4" , Πηγή ενέργειας: Χέρι , Πλάτος πίσω τροχού: 2" , Υλικό τροχού: Πολυ στο Πολ