VESTIL Ανυψωτικό βαρούλκο A-LIFT-CB-HP, Counter Balance, 400 lb., Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LTC Μοντέλο: A-LIFT-CB-HP

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,872.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
Χωρητικότητα400 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος40.12 "
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι1"
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος2"
Fork Outside Dia.20 7 / 8 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού28.25 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος67.31 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle21 1/2 "έως 36 1/2"
Μήκος45.875 "
Ανύψωση ύψους98.44 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω98-7 / 16 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια120 "
Χαμηλότερο ύψος με τα πιρούνια κάτω2", 21 1/4"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού120 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού43.25 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle28 1/4 "έως 43 1/4"
Συνολικό βάθος45.875 "
συνολικό ύψος67.3125 "
συνολικό πλάτος43.25 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω98 7 / 16 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω120 "
Πίσω Caster Dia.5"
Πίσω τροχός Dia.5"
Πλάτος πίσω τροχού2"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος43.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 188.1
Ύψος πλοίου (cm)170.97
Μήκος πλοίου (cm)116.52
Πλάτος πλοίου (cm)109.86
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧαμηλότερο ύψος με τα πιρούνια κάτωΑνύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτωΑνύψωση ύψους πιρούνιαΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL A-LIFT-CB Ανυψωτικό Βαρούλκο, Εξισορρόπηση, 500 λίβρες, Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας | AG7LTA A-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€2,648.75
VESTIL A-LIFT-CB-EHP Ανυψωτικό βαρούλκο, μετρητής ζυγού, 350 λίβρες, ασήμι, αλουμίνιο/χάλυβας | AG7LTB A-LIFT-CB-EHP350 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "79.13 "€3,185.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτικό βαρούλκο A-LIFT-CB-HP, Counter Balance, 400 lb., Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας
€2,872.04 /μονάδα