VESTIL Ανυψωτικό βαρούλκο A-LIFT-CB-EHP, Counter Balance, 350 lb., Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας

Στοιχείο: AG7LTB Μοντέλο: A-LIFT-CB-EHP
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,185.76 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
Χωρητικότητα350 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος46 "
Ύψος πιρούνι1 3 / 4 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι1"
Μήκος περονοφόρου22 7 / 16 "
Πιρούνι χαμηλωμένο ύψος2"
Fork Outside Dia.21 1 / 2 "
Ανύψωση πιρουνιού ανά χέρι Περιστροφή μανιβέλας1"
Πλάτος σέλας πιρουνιού28.25 "
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Πλάτος μπροστινού τροχού2"
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
λαβή Μήκος18.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος79.13 "
Εσωτερικό πλάτος Straddle21 1/2 "έως 36 1/2"
Μήκος46 "
Ανύψωση ύψους122
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω122 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια143-11 / 16 "
Χαμηλότερο ύψος με τα πιρούνια κάτω2", 21 1/4"
ΥλικόΑλουμινίου, χάλυβα
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού143.69 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού43.25 "
Εξωτερικό πλάτος Straddle28 1/4 "έως 43 1/4"
Συνολικό βάθος46 "
συνολικό ύψος79.125 "
συνολικό πλάτος43.25 "
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Ανυψωμένο ύψος με τα πιρούνια προς τα κάτω122 "
Ανυψωμένο ύψος με πιρούνια επάνω143 11 / 16 "
Πίσω Caster Dia.5"
Πίσω τροχός Dia.5"
Πλάτος πίσω τροχού2"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος43.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.05
Ύψος πλοίου (cm)200.98
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)109.86
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧαμηλότερο ύψος με τα πιρούνια κάτωΑνύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτωΑνύψωση ύψους πιρούνιαΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL A-LIFT-CB Ανυψωτικό Βαρούλκο, Εξισορρόπηση, 500 λίβρες, Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας | AG7LTA A-LIFT-CB500 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€2,648.75
VESTIL A-LIFT-CB-HP Ανυψωτικό Βαρούλκο, Ζυγός μετρητή, 400 λίβρες, Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας | AG7LTC A-LIFT-CB-HP400 lbs.2", 21 1/4"---43.25 "67.31 "€2,872.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανυψωτικό βαρούλκο A-LIFT-CB-EHP, Counter Balance, 350 lb., Ασήμι, Αλουμίνιο/Χάλυβας
€3,185.76 /μονάδα