BUSSMANN Ασφάλειες μεσαίας τάσης WKFHO Series


Οι ασφάλειες κινητήρα μέσης τάσης της σειράς Eaton Bussmann μπορούν να περιορίσουν το ρεύμα σφάλματος σε χαμηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει προκληθεί πιθανή ζημιά στον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τους κινητήρες. Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά ηλεκτρικά συστήματα για προστασία από υπερβολικά ρεύματα και βραχυκυκλώματα.

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 3.600 k VAC , Mfr. Σειρά: WKFHO , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Σύνδεσμος ασφαλειών κινητήρα , Τάση (AC): 3.6k VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3.6WKFHO250
250A€2,086.20
B
3.6WKFHO315
315A€1,952.29
B
3.6WKFHO355
355A€2,049.85

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτή η ασφάλεια αποτελείται από ένα λεπτό σύρμα από υλικό που λιώνει εύκολα.
  • Όταν υπάρχει πάρα πολύ ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει μέσα από το κύκλωμα και φτάσει σε ένα σημείο πάνω από την ονομαστική χωρητικότητα, το καλώδιο στην ασφάλεια θερμαίνεται και λιώνει.
  • Αυτή η τήξη σπάει το κύκλωμα και σταματά τη ροή του ηλεκτρισμού.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ασφάλειες κινητήρων μέσης τάσης της σειράς Eaton Bussmann προσφέρουν επινικελωμένους χάλκινους συνδετήρες ασφαλειών για αντοχή στη διάβρωση και υψηλή αγωγιμότητα.
  • Διαθέτουν μηχανισμό κρούσης για τη λειτουργία της ράβδου ταξιδιού.
  • Αυτές οι ασφάλειες κινητήρα μέσης τάσης έχουν τιμές διακοπής έως και 50 kAIC.
  • Διατίθενται σε τιμές έντασης που κυμαίνονται από 250 έως 315Α.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρελέ και μιας ασφάλειας;

Μια ασφάλεια μπορεί να ανοίξει μόνο το κύκλωμα, ενώ ένα ρελέ μπορεί να ανοίξει και να κλείσει το κύκλωμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ασφαλειών και των MCB;

Η ασφάλεια είναι ένα μεταλλικό κομμάτι που λιώνει όταν υπάρχει υπερβολικό ρεύμα λόγω υπερφόρτωσης, ενώ ένας διακόπτης κυκλώματος έχει έναν εσωτερικό διακόπτη που διακόπτεται όταν υπάρχει υπερβολικό ρεύμα στο κύκλωμα.

Πώς αυτές οι ασφάλειες σπάζουν το κύκλωμα;

Όταν ένα υπερβολικό ρεύμα διέρχεται από ηλεκτρικές ασφάλειες, το σύρμα στο εσωτερικό θερμαίνεται και σπάει, γεγονός που ανοίγει το κύκλωμα.

Ποια είναι η σημασία της τρέχουσας βαθμολογίας σε μια ασφάλεια;

Η συνεχής ροή της υψηλότερης ποσότητας ρεύματος που μπορεί να χειριστεί μια ασφάλεια χωρίς να λιώσει είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος της ασφάλειας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διακόπτη κυκλώματος και μιας ασφάλειας;

Μια ασφάλεια λιώνει όταν υπάρχει πολύ ρεύμα, ενώ ένας διακόπτης κυκλώματος διακόπτεται όταν υπάρχει υπερβολικό ρεύμα ή βραχυκύκλωμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;