DAYTON Φορητές γεννήτριες, βενζίνη


Φίλτρα
Συμβατό με CARB: Ναι , Τύπος καυσίμου: Βενζίνη , Τάση: 120/240
ΣτυλΜοντέλοΕΓΓΥΗΣΗΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΠλάτοςΎψοςΜήκοςΚαταστήματαΕπίπεδο ήχουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22F043
1 έτος54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,284.52
B
6FYA4
2 έτος100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€8,196.98

Φορητές γεννήτριες, βενζίνη

Οι φορητές γεννήτριες Dayton χρησιμοποιούνται για την παροχή εφεδρικής ή κύριας ενέργειας όταν η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη. Αυτές οι συμβατές με CARB γεννήτριες διαθέτουν διακόπτες κυκλώματος με προστατευμένες πρίζες για ασφάλεια και αθόρυβους σιγαστήρες για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα. Μπορούν να κάψουν αέριο προπάνιο, βενζίνη ή παρόμοιο καύσιμο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη φορητότητα και αποθήκευση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις γεννήτριες, διαθέσιμες σε επίπεδα ήχου 74.9 και 80 dBA.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;