Φορητή γεννήτρια DAYTON 6FYA4 Ονομαστική Watt12000 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watt12000 688cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WPA Μοντέλο: 6FYA4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,196.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέραΔιπλό στοιχείο
Ενισχυτές100.0/50.0
Amps @ 120 / 240V100/50
Συμβατό με CARBΝαι
Υλικό κυλίνδρουΜανίκι χυτοσιδήρου
Εναλλάκτης κινητήραΧωρίς βούρτσα
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP20.8
Μέγεθος μηχανής688cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου13.2 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΟχι
Ύψος37.5 "
Μήκος31.5 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Βαθμολογήθηκε Watts12000
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης11.7 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο8 ώρες / Δεξαμενή
Επίπεδο ήχου74.9
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Surge Watts19600
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)119.38
Κωδικός ΕΣ8502200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)
    • Περιλαμβάνεται κιτ τροχών (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕΓΓΥΗΣΗΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΠλάτοςΎψοςΜήκοςΚαταστήματαΕπίπεδο ήχουΤιμή
DAYTON 22F043 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 έτος54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,284.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6FYA4 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watt12000 688cc
€8,196.98 /μονάδα