DAYTON 22F043 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος 7200 420cc | AB6UEQ

DAYTON 22F043 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts7200 420cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UEQ Μοντέλο: 22F043

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,284.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέρααφρός
Ενισχυτές54.2/27.1
Amps @ 120 / 240V54.2/27.1
Συμβατό με CARBΝαι
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
Εναλλάκτης κινητήραΧωρίς βούρτσα
Μάρκα μηχανώνRato
Κινητήρας HP14
Μέγεθος μηχανής420cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου7.3 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΟχι
Ύψος22.5 "
Μήκος29 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock
Βαθμολογήθηκε Watts7200
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης11.4 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο6.9 ώρες / Δεξαμενή
Επίπεδο ήχου80
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό / ανάκρουση
Surge Watts13400
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8502200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)
    • Περιλαμβάνεται κιτ τροχών (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕΓΓΥΗΣΗΕνισχυτέςΜάρκα μηχανώνΠλάτοςΎψοςΜήκοςΚαταστήματαΕπίπεδο ήχουΤιμή
Φορητή γεννήτρια DAYTON 6FYA4 Ονομαστική Watt12000 688cc | AE8WPA 6FYA42 έτος100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.9€8,196.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F043 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts7200 420cc
€3,284.52 /μονάδα