A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , περίβλημα: TEFC , Πλαίσιο: 145T , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Μέγεθος πλαισίου: 182T , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 6.3 , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 12 1 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τοποθέτηση: Βάση , RPM πινακίδας: 1750 , Ονομαστική απόδοση: 86.5% , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 14.437 " , Φάση: 3 , Περιστροφή: CW / CCW , RPM: 900 , Ομάδα RPM: 1701-1800 , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 7 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.375 " , Εγγύηση: 1 χρόνια