TYGON E-1000 Series Ultrasoft Laboratory Tubings


Οι σωλήνες εργαστηρίου ultrasoft της σειράς Tygon E-1000 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές τροφίμων και ποτών, καθώς προσφέρουν εξαιρετική αντοχή σε έλαια και λιπαρά τρόφιμα.

Φίλτρα
Σκληρότητα: Ακτή Α: 40 , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Θερμ. Εύρος: -67 βαθμούς έως 125 βαθμούς F , Αντοχή εφελκυσμού: 1075 psi , Υλικό σωλήνα: PVC , Τύπος: Ευέλικτο
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "€728.12
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€338.49
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€403.73
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€126.16
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€85.98
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€292.56
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€179.98
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€276.96

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σωλήνες περιέχουν πλαστικοποιητή χωρίς DEPH, ο οποίος παρέχει υψηλή αντοχή σε επιθετικές χημικές ουσίες, σε σύγκριση με τους σωλήνες πυριτίου.
  • Παρέχουν μεγάλη αντοχή στη συμπίεση λόγω του εξαιρετικά χαμηλού σκληρόμετρου, καθιστώντας τα ιδανικά για περισταλτικές αντλίες χαμηλής ροπής ή με μπαταρία.
  • Αυτές οι μαλακές και εύκαμπτες μονάδες έχουν αιχμηρές καμπύλες ακτίνας, επιτρέποντας πολλαπλές αλλαγές κατεύθυνσης και αντίσταση στην ευθραυστότητα ή το ράγισμα σε εφαρμογές σε χαμηλή θερμοκρασία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FDA
  • NSF-51

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να αποστειρώσετε τη σωλήνωση εργαστηρίου Tygon ultrasoft;

Ο σωλήνας μπορεί να αποστειρωθεί χρησιμοποιώντας οξείδιο αιθυλενίου.

Τι σημαίνει σκληρότητα σκληρόμετρου;

Η σκληρότητα του σκληρόμετρου είναι η μέτρηση που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της ικανότητας ενός υλικού (καουτσούκ, γέλης, πλαστικό) να ανθίσταται στην εσοχή. Οι χαμηλότεροι αριθμοί σκληρόμετρου δείχνουν πιο μαλακά και πιο εύκαμπτα υλικά, ενώ ένας υψηλότερος αριθμός υποδηλώνει άκαμπτα και πιο ανθεκτικά υλικά.

Ποια είναι η λειτουργία των περισταλτικών αντλιών;

Αυτές οι αντλίες είναι κατάλληλες για τη μετακίνηση αποστειρωμένων ή λειαντικών υγρών σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, λυμάτων και τροφίμων και ποτών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;