Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON ADK00038, 1/2 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWG 22XJ01

TYGON Σωλήνωση ADK00038, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 50 πόδια, καθαρός εύκαμπτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WWG Μοντέλο: ADK00038Cross Ref: 22XJ01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€728.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1.75 "
ΣκληρότηταΑκτή Α: 40
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση8 psi
Εκτός Dia.3 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-67 βαθμούς έως 125 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1075 psi
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Βαθμολογία κενού7 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.159
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON ADK00003, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, καθαρή ευέλικτη | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€94.79
Σωλήνωση TYGON ADK00007, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€134.41
Σωλήνωση TYGON ADK00012, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€193.32
Σωλήνωση TYGON ADK00019, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€447.33
Σωλήνωση TYGON ADK00022, 5/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€276.96
Σωλήνωση TYGON ADK00027, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€314.24
Σωλήνωση TYGON ADK00029, 3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια, Clear Flexible | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€591.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON Σωλήνωση ADK00038, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, 50 πόδια, καθαρός εύκαμπτος
€728.49 /μονάδα