TYGON

Φίλτρα

Αεριολογία

Αεριολογία Φίλτρα

Πνευματικοί σωλήνεςΠροβολή όλων

  • Σωλήνωση

    Διαφανής, ανθεκτικός, μη πορώδης και ανθεκτικός στη χημική / θερμότητα σωλήνωση σχεδιασμένος για εφαρμογές μεταφοράς υγρών σε βιομηχανίες τροφίμων, χημικών, καλλυντικών και ιατρικής. Έχει με μέγιστη πίεση εργασίας 55 psi και προσφέρεται σε παραλλαγές 25 και 50 ποδιών

Σχετικά με το TYGON

Ο κατάλογος Tygon περιλαμβάνει σωλήνες, σωλήνες & εξαρτήματα, κολλητικές ταινίες, συστήματα φιλτραρίσματος και εξοπλισμό θερμικής σφράγισης. Tygon σωλήνωση είναι ιδανικό για μεταφορά κρίσιμων υγρών και διανομή ποτών. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από PVC για να αντέχουν στην τριβή, τη φθορά και τη διάβρωση και παρέχουν αντοχές εφελκυσμού έως 1800 psi. Προσφέρουν μέγιστη σκληρότητα 56 Shore A και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -67 έως 165 βαθμούς F.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι φθαλικές ενώσεις επικίνδυνες για τον άνθρωπο;

Είναι επιβλαβή για το νευρολογικό και αναπαραγωγικό σύστημα των ανθρώπων, ιδιαίτερα των παιδιών.

Με ποια ρυθμιστικά πρότυπα συμμορφώνονται οι μονάδες Tygon S3;

Συμμορφώνονται με τα πρότυπα FDA, NSF, 3-A και REACH.

Τι είναι το DEHP;

Το DEHP είναι μια άοσμη και άχρωμη οργανική χημική ουσία που προστίθεται στα πλαστικά για να τα κάνει εύκαμπτα.

Από τι είναι κατασκευασμένος ο σωλήνας Tygon S3;

Η σωλήνωση Tygon S3 δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις και κατασκευάζεται από πλαστικοποιητή βιολογικής βάσης ή ΜΗ DEHP.

Πώς κόβω σωστά τη σωλήνωση Tygon;

  • Χρησιμοποιήστε έναν μόνιμο μαρκαδόρο ή έναν τροχό κοπής για να σημειώσετε τη σωλήνωση όπου πρέπει να γίνει η κοπή.
  • Σφίξτε καλά τη σωλήνωση σε μέγγενη ή σφιγκτήρα για να μην κινείται κατά την κοπή.
  • Χρησιμοποιήστε έναν αιχμηρό, καθαρό κόφτη σωλήνων (ειδικά σχεδιασμένο για πλαστικούς σωλήνες) και περιστρέψτε τον γύρω από τον σωλήνα, ασκώντας ήπια πίεση.
  • Αποφύγετε τη χρήση λεπίδας καθώς θα συνθλίψει ή θα παραμορφώσει τη σωλήνωση ενώ κάνετε μια τομή.
  • Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τον τροχό κοπής ευθυγραμμισμένο με τη σημειωμένη γραμμή και περιστρέψτε τον κόφτη προς μία κατεύθυνση μέχρι να κοπεί πλήρως η σωλήνωση.
  • Μετά το κόψιμο, αφαιρέστε τυχόν γρέζια από το εσωτερικό και το εξωτερικό της άκρης με τη βοήθεια ενός εργαλείου αφαίρεσης γρεζιών ή γυαλόχαρτου.
  • Τώρα, καθαρίστε την κομμένη άκρη με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή υπολείμματα πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.

Μπορεί η σωλήνωση Tygon να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές υψηλής πίεσης;

Ναι, η θερμοπλαστική σωλήνωση Tygon διαθέτει ενίσχυση πλεξούδας που τη βοηθά να αντέχει σε εφαρμογές υψηλής πίεσης.

Μπορεί η σωλήνωση Tygon να χρησιμοποιηθεί σε ιατρικές εφαρμογές;

Ο σωλήνας Tygon ND 100-80 χρησιμοποιείται στην ιατρική βιομηχανία και διατίθεται σε πέντε εξαιρετικά μικρά μεγέθη για ποικίλες εφαρμογές. Αυτή η σωλήνωση έχει κατασκευαστεί με υψηλότερο σκληρόμετρο για να προσφέρει ακαμψία, επιτρέποντας εύκολο χειρισμό, αλλά είναι αρκετά μαλακό ώστε να μειώνει προβλήματα όπως τσακίσματα και τρυπήματα. Διαθέτει μια διαφανή γυάλινη εσωτερική οπή που βοηθά την οπτική παρακολούθηση όταν χρησιμοποιείται με ενδοφλέβια διαλύματα, αιμοκάθαρση και άλλες ιατρικές συσκευές.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά