Ψυγεία λαδιού καταναγκαστικού αέρα

Φίλτρα

AKG -

Ψυγείο λαδιού, κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, αφαίρεση θερμότητας

ΣτυλΜοντέλοΕκτόπισμαΜέγεθος θύρας εισόδουΚινητήρας HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΑΡ20-20411.22 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "18.9 "23.6 "€4,218.14
AΑΡ10-20411.22 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 224 "15.2 "17.7 "€3,837.27
AΑΡ30-20411.22 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "23.4 "27.6 "€4,660.57
AΑΡ30-40412.44 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "23.4 "27.6 "€5,200.37
AΑΡ20-40412.44 Cu.N.Κωδικός 61, 1-1 / 2 "ΦλάντζαΑνεμιστήρας / αντλία - 324 "18.9 "23.6 "€4,491.61
BΑΡ105-80514.88 Cu.N.Κωδικός 61, 2 "ΦλάντζαΑντλία ανεμιστήρα - 3 - 7.548.4 "33.2 "39 "€10,897.56
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAP11-PF€5,850.90
AAP21-PF€6,476.57
AAP31-PF€7,048.10
AAP32-PF€7,078.80
AAP22-PF€6,676.40

Ψυγεία λαδιού καταναγκαστικού αέρα

Οι ψύκτες λαδιού AKG έχουν σχεδιαστεί για ψύξη, φιλτράρισμα ή λίπανση εξοπλισμού όπως κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικές πρέσες, μηχανές CNC και πρέσες χύτευσης με έγχυση, σε χαμηλές πιέσεις. Αυτοί οι ψύκτες διαθέτουν μηχανισμό μεταφοράς θερμότητας μεσαίου-περιβάλλοντος αέρα για την παροχή υψηλών ρυθμών απόδοσης και κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοίλα προφίλ διπλής ζωής για να μειώσουν σημαντικά τις τοπικές καταπονήσεις κατά 2. Το ενσωματωμένο σύστημα ψύξης αυτών των εκτός σύνδεσης Οι εξαναγκασμένοι ψύκτες (που αποτελούνται από έναν ψύκτη αλουμινίου με ανεμιστήρα, προφυλακτήρα, αντλία/μοτέρ και φίλτρο) είναι ικανοί να παρέχουν ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 8.9 έως 45.1 gpm σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar (217.55 psi). Επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες 575 V, αντιεκρηκτικούς για συστήματα επικίνδυνων θέσεων με ποικίλους ρυθμούς ροής ή αιχμές πίεσης στη γραμμή επιστροφής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των υδραυλικών ψυγείων, που διατίθενται σε διαφορετικές διαμορφώσεις ανεμιστήρα και αντλίας hp στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;