TYGON F-4040-A Σωλήνες υψηλής απόδοσης


Η σωλήνωση καυσίμου και λιπαντικού Tygon F-4040-A έχει σχεδιαστεί για το χειρισμό καυσίμων και βιομηχανικών λιπαντικών όπως βενζίνη, κηροζίνη, λάδια θέρμανσης, ενώσεις κοπής και ψυκτικά με βάση τη γλυκόλη.

Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Σκληρότητα: Ακτή Α: 57 , Μήκος: 50ft. , Υλικό: Vinyl , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Θερμ. Εύρος: 165 βαθμοί F , Αντοχή εφελκυσμού: 1820 psi , Τύπος: Tygon (R), καύσιμο και λιπαντικό
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AAG00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "30 psi1 / 8 "€560.39
A
AAG00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "15 psi1 / 16 "€306.10
A
AAG00017
1 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€172.96
A
AAG00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€100.58
A
AAG00053
3 / 4 "1"3.25 "20 psi1 / 8 "€726.06
A
AAG00027
3 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€252.56
A
AAG00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€450.31
A
AAG00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€139.57
A
AAG00165
3 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€81.24
A
AAG00046
5 / 8 "7 / 8 "2.5 "25 psi1 / 8 "€691.24
A
AAG00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€212.06
A
AAG00700
5 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
A
AAG00032
7 / 16 "9 / 16 "2.375 "15 psi1 / 8 "€318.16

Χαρακτηριστικά

  • Αυτή η σωλήνωση υψηλής απόδοσης μπορεί να αντισταθεί στην ευθραυστότητα ή το πρήξιμο που προκαλείται από διάφορα υγρά με βάση τους υδρογονάνθρακες, μειώνοντας τον κίνδυνο ρωγμών και διαρροών.
  • Η ευέλικτη σχεδίαση επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε στενούς χώρους και το ημιδιαφανές κίτρινο χρώμα παρέχει αναγνώριση των γραμμών καυσίμου και εύκολη παρακολούθηση ροής.
  • Αυτοί οι σωλήνες είναι ιδανικοί για μεταφορά ψυκτικού υγρού, καύσιμα θέρμανσης, εξοπλισμό στίλβωσης, λίπανση και άλλα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASTM

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι κατασκευασμένοι οι σωλήνες;

Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος από πλαστικοποιημένο ή εύκαμπτο PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο) για να προσφέρει υψηλή αντοχή στο όζον και την υπεριώδη ακτινοβολία και να προσδίδει εξαιρετική αντοχή, χημική σταθερότητα και επιβραδυντικότητα φλόγας.

Είναι βυθιζόμενος ο σωλήνας καυσίμου και λιπαντικού Tygon F-4040-A;

Η σωλήνωση δεν θα διογκωθεί όπως ένας τυπικός ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας όταν βυθιστεί στο καύσιμο, αποτρέποντας τη φθορά του σωλήνα και το φράξιμο της αντλίας καυσίμου.

Είναι αυτοί οι σωλήνες εξαγόμενοι;

Ο σωλήνας παρουσιάζει ένα ελάχιστο επίπεδο εκχυλισιμότητας για να προστατεύει το υγρό ή τον ατμό από τη μόλυνση λόγω ακραίων συνθηκών (υψηλή θερμοκρασία ή ισχυροί διαλύτες).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;