Σωλήνωση TYGON AAG00046, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 5/8 ιντσών Εσωτερική διάμετρος. | AA4PPA 12X211

TYGON AAG00046 Σωλήνωση, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 5/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PPA Μοντέλο: AAG00046Σταυρός: 12Χ211

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€691.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης2.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣκληρότηταΑκτή Α: 57
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος50ft.
ΥλικόVinyl
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Εκτός Dia.7 / 8 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος165 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό1820 psi
ΧαρακτηριστικάTygon (R), καύσιμο και λιπαντικό
Κενό14 σε. Hg
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2975
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)54.86
Πλάτος πλοίου (cm)53.59
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
TYGON AAG00700 Tub, Yellow Fuel and Lube, 5/64 Inch Inside Dia. | AA4PNN 12Χ199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
Σωλήνωση TYGON AAG00165, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 3/32 ιντσών Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€81.24
Σωλήνωση TYGON AAG00007, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€100.58
Σωλήνωση TYGON AAG00012, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 3/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€139.57
Σωλήνωση TYGON AAG00017, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€172.96
Σωλήνωση TYGON AAG00022, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 5/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€212.06
TYGON AAG00027 Tub, Yellow Fuel and Lube, 3/8 Inch Inside Dia. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€252.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AAG00046 Σωλήνωση, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 5/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος.
€691.24 /μονάδα