Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON AAG00007, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | AA4PNQ 12X202

TYGON AAG00007 Σωλήνωση, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PNQ Μοντέλο: AAG00007Σταυρός: 12Χ202

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€108.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης3 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣκληρότηταΑκτή Α: 57
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μήκος50ft.
ΥλικόVinyl
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος165 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό1820 psi
ΧαρακτηριστικάTygon (R), καύσιμο και λιπαντικό
Κενό29.9 σε. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
TYGON AAG00700 Tub, Yellow Fuel and Lube, 5/64 Inch Inside Dia. | AA4PNN 12Χ199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€85.17
Σωλήνωση TYGON AAG00165, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 3/32 ιντσών Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€90.02
Σωλήνωση TYGON AAG00012, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 3/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€151.12
Σωλήνωση TYGON AAG00017, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€189.16
Σωλήνωση TYGON AAG00022, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 5/16 ίντσες Εσωτερική διάμετρος. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€223.22
TYGON AAG00027 Tub, Yellow Fuel and Lube, 3/8 Inch Inside Dia. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€256.99
Σωλήνωση TYGON AAG00029, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος. | AA4PNW 12X207 AAG000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€485.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AAG00007 Σωλήνωση, κίτρινο καύσιμο και λιπαντικό, 1/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος.
€108.79 /μονάδα