TYGON Διαφανείς σωλήνες περισταλτικής αντλίας σειράς S3 E-LFL


Η σωλήνωση περισταλτικής αντλίας Tygon S3 E-LFL χρησιμοποιείται για μεταφορά υγρών σε εργαστήρια, επεξεργασία τροφίμων και καλλυντικών, μεταφορά μελάνης εκτύπωσης, μεταφορά υγρού με υψηλό ιξώδες και εκκένωση τυμπάνου και δεξαμενής.

Φίλτρα
Σκληρότητα: Ακτή Α: 56 , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Θερμ. Εύρος: -51 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Αντοχή εφελκυσμού: 1800 PSI , Υλικό σωλήνα: PVC , Τύπος: Ευέλικτο
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€664.37
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€659.06
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€246.86
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€243.53
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€232.26
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€620.29
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88

Μηχανισμός εργασίας

  • USP Κατηγορία VI
  • NSF-51
  • FDA
  • ΕΕ 10/2011

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σωλήνες χωρίς DEPH κατασκευάζονται με πλαστικοποιητές βιολογικής βάσης, οι οποίοι αντέχουν σε αντίθλιψη που κυμαίνονται από 0 έως 25 psi και προσφέρουν ασυναγώνιστη απόδοση μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Έχουν υψηλότερη αντίσταση στη διείσδυση αερίου σε σύγκριση με τους σωλήνες σιλικόνης, προστατεύοντας τα υγρά από την οξείδωση και τη νόθευση.
  • Παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή εκτίναξη σωματιδίων, καθιστώντας τα συμβατά με εφαρμογές ευαίσθητων υγρών και διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ελαστικότητας για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το E-LFL;

Το Tygon E-LFL είναι μη πυρετογόνο, μη κυτταροτοξικό, μη αιμολυτικό και χαμηλής δέσμευσης πρωτεϊνών, γεγονός που καθιστά τη σωλήνωση ιδανική για εργαστηριακές και φαρμακευτικές εφαρμογές.

Τι είναι οι πλαστικοποιητές;

Οι πλαστικοποιητές είναι χημικές ουσίες που προστίθενται στα πλαστικά για να αυξήσουν την ευελιξία, τη διαφάνεια, την αντοχή και τη μακροζωία τους. Οι πιο συνηθισμένοι πλαστικοποιητές είναι με βάση φθαλικές ενώσεις, που χρησιμοποιούνται για την πλαστικοποίηση του PVC.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της μη διαβροχής;

Οι μη διαβρεχτικές ιδιότητες του σωλήνα Tygon επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό και την πλήρη αποστράγγιση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;