Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON AVX42007, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWJ 22XJ03

TYGON Σωλήνωση AVX42007, εσωτερική διάμετρος 1/8 ιντσών, 25 πόδια, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9WWJ Μοντέλο: AVX42007Cross Ref: 22XJ03

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€269.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1 / 2 "
ΣκληρότηταΑκτή Α: 56
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση34 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-51 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα25 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON AVX42003, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€235.31
Σωλήνωση TYGON AVX42012, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88
Σωλήνωση TYGON AVX42017, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€272.07
Σωλήνωση TYGON AVX42029, 3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€674.27
TYGON AVX42038 Tubing, 1/2 Inch Inside Dia., 25 Feet, Clear | AG9WWN 22XJ09 AVX420381 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€730.24
Σωλήνωση TYGON AVX06057, 3/4 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 10 πόδια, καθαρός | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
Σωλήνωση TYGON AVX06064, 1 ίντσας μέσα διάμετρος, 10 πόδια, καθαρός | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€699.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON Σωλήνωση AVX42007, εσωτερική διάμετρος 1/8 ιντσών, 25 πόδια, καθαρό
€269.84 /μονάδα