Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYGON AVX42038 Tubing, 1/2 Inch Inside Dia., 25 Feet, Clear | AG9WWN 22XJ09

TYGON Σωλήνωση AVX42038, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, 25 πόδια, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WWN Μοντέλο: AVX42038Cross Ref: 22XJ09
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
€730.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΣκληρότηταΑκτή Α: 56
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Εκτός Dia.3 / 4 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-51 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα25 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Βαθμολογία κενού20 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON AVX42003, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€235.31
Σωλήνωση TYGON AVX42007, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€269.84
Σωλήνωση TYGON AVX42012, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€283.88
Σωλήνωση TYGON AVX42017, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€272.07
Σωλήνωση TYGON AVX42029, 3/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 25 πόδια, καθαρός | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€674.27
Σωλήνωση TYGON AVX06057, 3/4 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 10 πόδια, καθαρός | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€621.72
Σωλήνωση TYGON AVX06064, 1 ίντσας μέσα διάμετρος, 10 πόδια, καθαρός | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€699.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON Σωλήνωση AVX42038, εσωτερική διάμετρος 1/2 ιντσών, 25 πόδια, καθαρό
€730.24 /μονάδα