STAFFORD MFG Σειρά Signature, Σύνδεσμοι προσαρμογέα άξονα τύπου Step Up


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Τύπος: Υψηλή αντοχή
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος κλειδιού ζεύξηςShaft Dia.Μήκος άκρου άξοναΜέγεθος κλειδιού άξοναΣυνολικό μήκοςΒαθμόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5EL012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€107.39
RFQ
A
5EL100
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "1215€138.39
RFQ
B
5ES100K
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "303€227.64
RFQ
B
5ES014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "303-
RFQ
B
5ES012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "303€267.04
RFQ
C
5EL102K
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "1215€245.55
RFQ
C
5EL014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1 / 8 "2"1 / 4 "4.375 "1215€178.25
RFQ
D
5ES100
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5ES012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "303€196.27
RFQ
C
5EL104K
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"1215€344.69
RFQ
D
5ES102
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5ES014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "303-
RFQ
A
5EL102
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "1215€186.37
RFQ
A
5EL014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "1215€122.95
RFQ
B
5ES102K
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "1 / 4 "1-3 / 8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "303-
RFQ
C
5EL100K
1/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "1215€194.17
RFQ
C
5EL012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "1215€171.82
RFQ
D
5ES104
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"303-
RFQ
A
5EL104
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"1215€180.81
RFQ
B
5ES104K
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "1 / 4 "1-1 / 2 "2.500 "3 / 8 "5"303-
RFQ
A
5EL008
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€96.45
RFQ
B
5ES008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "303€165.90
RFQ
C
5EL008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "1215€154.24
RFQ
D
5ES008
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "303€136.02
RFQ
B
5ES010K
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "303€276.99
RFQ
D
5ES010
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "303€150.67
RFQ
A
5EL010
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€100.02
RFQ
C
5EL010K
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€152.50
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;