Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL010K, Keyway, Step Up Type, Διάτρηση 5/8 ιντσών, Διάμετρος άξονα 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GPP

Σύζευξη προσαρμογέα άξονα STAFFORD MFG 5EL010K, Keyway, Step Up Type, Διάμετρος 5/8 ιντσών, Διάμετρος άξονα 7/8 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: CJ6GPP Μοντέλο: 5EL010K
€152.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας άξονα
Μέγεθος οπών5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους10-32 x 5/8
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άκρου άξονα1.500 "
Συνολικό μήκος3.250 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος κλειδιού ζεύξηςShaft Dia.Μήκος άκρου άξοναΜέγεθος κλειδιού άξοναΣυνολικό μήκοςΒαθμόςΤιμή
Stafford Mfg 5EL008 Σύζευξη προσαρμογέα άξονα, Τύπος Step Up, Διάτρηση 1/2 ίντσας, Διάμετρος άξονα 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6GNY 5EL0088-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€96.45
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL010, Τύπος Step Up, Διάμετρος άξονα 5/8 ιντσών, Διάμετρος άξονα 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GNZ 5EL01010-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€100.02
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL012, Τύπος Step Up, Διάμετρος 3/4 ιντσών, Διάμετρος άξονα 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6GPA 5EL0121/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€107.39
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL014, Τύπος Step Up, Διάμετρος άξονα 7/8 ιντσών, Διάμετρος άξονα 1-1/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GPB 5EL0141/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1 / 8 "2"-4.375 "1215€122.95
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL100, Τύπος Step Up, Διάμετρος άξονα 1 ίντσας, Διάμετρος άξονα 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6GPC 5EL1001/4-28 x 3/41"-1-1 / 4 "2.375 "-4.750 "1215€138.39
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL102, Τύπος Step Up, Διάμετρος άξονα 1-1/8 ίντσας, Διάμετρος άξονα 1-3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GPD 5EL1021/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1-3 / 8 "2.375 "-4.750 "1215€186.37
RFQ
Σύζευξη προσαρμογέα άξονα Stafford Mfg 5EL104, Τύπος Step Up, Διάμετρος άξονα 1-1/4 ίντσας, Διάμετρος άξονα 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GPE 5EL1041/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1-1 / 2 "2.500 "-5"1215€180.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Σύζευξη προσαρμογέα άξονα STAFFORD MFG 5EL010K, Keyway, Step Up Type, Διάμετρος 5/8 ιντσών, Διάμετρος άξονα 7/8 ιντσών, χάλυβας
€152.50 /μονάδα