HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Δοχεία κλειδώματος, 2/3 πόλων


Φίλτρα
Βαθμός: Βιομηχανικά , HP: 2 , Αξιολόγηση IP: 20 , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 2 , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Τύπος: Μη τυλιγμένο , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL4750
L7-15R15ΚαστανόL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€92.37
B
HBL3330
Μη-NEMA30Μαύρη4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€116.88

Δοχεία κλειδώματος, 2/3 πόλων

Hubbell Wiring Device-Kellems κλείδωμα δοχεία συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή κινήσεων σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα δοχεία έκπλυσης μονής / διπλής όψης διαθέτουν πίσω και πλευρική ενσύρματη σχεδίαση για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης σε ακροδέκτες. Αυτά τα θηλυκά δοχεία έχουν νάιλον / θερμοπλαστικό περίβλημα για να παρέχουν αντοχή σε κρούση και αντοχή. Μπορούν να αντέξουν συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 75 βαθμούς C. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των υποδοχέων 15, 30Α, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 125/250 & 277V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;