Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Δοχείο έκπλυσης, 30A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα χωρίς γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PYJ Μοντέλο: HBL3330Σταυρός: 3D109

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€116.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.36 "
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.61 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος1.71 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Tacle, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15ΚαστανόL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€92.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Δοχείο έκπλυσης, 30A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα χωρίς γείωση
€116.88 /μονάδα