Πριόνια και βάσεις εργασίας

Φίλτρα

DEWALT -

MIT Saw Stand

ΣτυλΜοντέλοΚλειστό μήκοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADWX724Χωρίς επέκταση 44 "Εκτεταμένο 100 "€435.84
BDWX723Χωρίς επέκταση 65 "Εκτεταμένο 150 "€275.63
RFQ
DEWALT -

Πριόνι 36 ιντσών, χωρητικότητα 1000 Lb

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADWX725B€292.48
BDWX725€268.08
STANLEY -

Πριόνια

ΣτυλΜοντέλοΚλειστό μήκοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΜέγιστη. ΥψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A011031S27.25 "Ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο πριόνι27.187 "2500 λίβρες / ΖεύγοςΠολυπροπυλένιο39 "2.12 "€105.11
BSTST6062628.125 "Ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο πριόνι28.125 "1000 λίβρες / ΖεύγοςΠολυπροπυλένιο35 "2.875 "€193.58
CSTST1115139.625 "Πτυσσόμενο πριόνι40 "750 λίβρες / ΖεύγοςΓαλβανισμένος χάλυβας, πολυπροπυλένιο, καουτσούκ30 "4.88 "€77.08
BLACK & DECKER -

Φορητά Κέντρα Έργων

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" Δ€238.30
BWM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" Δ€167.79
LOUISVILLE -

Σκαλωσιές Αλουμινίου Sawhorse Series L-2032

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος πυθμέναΚλειστό μήκοςΜήκοςΜέγιστη. Υψοςσυνολικό ύψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€241.70
BL-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€313.03
CL-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€393.58
STANLEY -

Κινητός Σταθμός Εργασίας Δομικός Αφρός

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
020800RAC9CYR€219.69
DEWALT -

MIT Saw Stand Steel 25 Inch Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DWX726AH2YKE€409.17

Πριόνια και βάσεις εργασίας

Τα πριόνια και οι βάσεις εργασίας είναι κατάλληλες για τη συναρμολόγηση μηχανών πριονιών & για τη στήριξη του βάρους χρήστη για την εργασία σε αυτά τα πριόνια. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα Dewalt, Stanley, Portamate, Louisville και Black & Decker βάσεις εργασίας / πριόνια με κατασκευή αλουμινίου / χάλυβα για υποστήριξη βαρέων φορτίων χωρίς κάμψη / θραύση Τα επιλεγμένα μοντέλα έχουν στηρίγματα / στάσεις εργασίας που μπορούν να επανατοποθετηθούν κατά μήκος της ράγας για βαθμονόμηση χωρίς προβλήματα και βάσεις εργαλείων με πόδια χωρίς φθορά για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες γρατσουνίσματος υλικού. Επιλέξτε μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις βάσεις, διαθέσιμες σε ύψος 25, 37 και 49 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;