Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4750 Duplex Flush Tacle, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή εκροής διπλής όψης HBL4750, 15A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LHE Μοντέλο: HBL4750Cross Ref: 5Z899

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€92.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές15
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.17 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.29 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL7-15R
Αξιολόγηση NEMAL7-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση277 VAC
Τάση τάσης277 VAC
Ισχύς4155 W
Πλάτος1.7 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Flush Receptacle, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AC8PYJ 3D109 HBL3330Μη-NEMA30Μαύρη4Χ, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€116.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή εκροής διπλής όψης HBL4750, 15A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων
€92.37 /μονάδα