HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Από το 1888, η Hubbell Wiring Device-Kellems (τμήμα της Hubbell Inc) κατασκευάζει μια εκτεταμένη σειρά συσκευών και υποδοχών καλωδίωσης για ηλεκτρονικές, φωτιστικές, ιατρικές, ηλεκτρικές, datacom και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Φωτιστικά

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Όργανα Ελέγχου

Εργαλεία Χειρός

Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες

Χειρισμός υλικού

Γοβάκια

Ασφάλεια

Υδραυλικά

Ασφάλεια

HVAC και Ψύξη

μηχανική κατεργασία

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Αεριολογία

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

υλικού

Electrical Φίλτρα

Βύσματα και δοχείαΠροβολή όλων

Ηλεκτρικά κουτιάΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικά εξαρτήματα καλύμματος κουτιού
  • Ηλεκτρικά καλύμματα κουτιών

    Καλύμματα κιβωτίων με πιστοποίηση UL και CSA για 50 αμπέρ περιστρεφόμενα μεμονωμένα δοχεία. Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 75 βαθμούς Κελσίου

  • Ηλεκτρικά κουτιά ασφαλείας

    Ηλεκτρικά κουτιά ασφαλείας πιστοποιημένα από CSA που χρησιμοποιούνται για την προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων από ζημιές σε εσωτερικές εγκαταστάσεις. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χάλυβα και διαθέτει ορθογώνιο χωνευτό κουτί με 4 συμμορίες

  • Αξεσουάρ κάλυψης κουτιού δαπέδου

    Μεταλλικά και πολυανθρακικά καλύμματα δαπέδου που χρησιμοποιούνται για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων στο δάπεδο από ζημιές και για την προστασία από ηλεκτροπληξίες

  • Καλύμματα κουτιού δαπέδου

    Χρησιμοποιείται για την προστασία κουτιών εξόδου στο δάπεδο από ζημιές και για την αποφυγή τυχαίας επαφής με ζωντανά κυκλώματα. Μπορεί να εγκατασταθεί πάνω από το κουτί εξόδου για την προστασία των δοχείων από την κίνηση των ποδιών, τη βρωμιά και τα συντρίμμια

  • Κουτιά δαπέδου

    Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική πρόσβαση οπουδήποτε στο κτίριο και όχι μόνο στους τοίχους και τις οροφές. Διαθέτει ανθεκτική στη διάβρωση κατασκευή με ιδανικά πόδια ισοπέδωσης και μεγάλου μεγέθους οπές πρόσβασης αγωγού για εφαρμογές ποιότητας και χαμηλής τάσης, αντίστοιχα

  • Αδιάβροχα αξεσουάρ καλύμματος κουτιού
  • Αδιάβροχα καλύμματα κουτιών

    Σχεδιασμένο για να αποτρέπει τη διείσδυση συσσωρευμένου νερού ή βροχής σε πρίζες. Ιδανικό για χρήση με αδιάβροχα κουτιά FS ή FD, μονές θήκες 50A ευθείας λεπίδας και δοχεία 50A Twist-Lock. Διαθέτει ένα αυτόματο κλείσιμο καπακιού και θερμοπλαστική κατασκευή

  • Αδιάβροχα κουτιά

Σχετικά με την HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Ο εκτενής κατάλογος Hubbell Wiring Device-Kellems περιλαμβάνει κιβώτια δαπέδου, διακόπτες, βύσματα, βύσματα, υποδοχές και ηλεκτρικές πλάκες τοίχου. Hubbell καλώδια προέκτασης παρέχετε προσωρινά ηλεκτρικό ρεύμα σε ηλεκτρικά εργαλεία, θερμάστρες βεράντας και λειτουργίες φωτισμού εξωτερικού χώρου. Αυτές οι επεκτάσεις διαθέτουν ένα μεταλλικό κουτί εξόδου για αντοχή στη βιομηχανική κατάχρηση και ένα εύκαμπτο ηλεκτρικό καλώδιο με ονομαστική ισχύ 125 kW. Οι υποδοχές στρέψης κλειδαριάς Hubbell είναι κατάλληλοι για τη διασύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων και συσκευών με πηγή ρεύματος σε εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικού χώρου. Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν μηχανισμό περιστροφής κλειδώματος για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης και ασφαλή βύσματα στις υποδοχές.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της συσκευής καλωδίωσης Hubbell-Kellems διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Appleton Electric. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Hubbell. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτές οι συσκευές Hubbell μπορούν να χειριστούν τάσεις που κυμαίνονται από 120 έως 600 VAC. Συνήθως είναι μικρού μεγέθους και απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα προϊόντα παραδίδονται με ταχυμεταφορική και όχι αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Συσκευές παρακολούθησης δεδομένων inSIGHT

Αυτές οι συσκευές παρακολουθούν και παρακολουθούν ασύρματα δείκτες όπως ισχύς, ρεύμα, εσωτερική θερμοκρασία συσκευής, μέτρηση βαθμού κοινής χρήσης, τάση και τάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας καλώδια τροφοδοσίας, συσκευές χιτώνιο, έξυπνες ακίδες και οθόνες κυκλώματος και περιβάλλοντος της μάρκας. Αυτές οι συσκευές παρέχουν δεδομένα απευθείας για αναλυτικά στοιχεία και βοηθούν στην πρόβλεψη πιθανών αλλαγών στη διαδικασία.

Υποδοχές SNAPConnect

Αυτά τα δοχεία προσφέρουν ακροδέκτες SNAPConnect που συνδέονται απευθείας στις υποδοχές για γρήγορη εγκατάσταση. Έχουν αρθρωτό σχεδιασμό για να ελαχιστοποιεί τα εκτεθειμένα ενεργά μέρη και να αντικαθιστά τις πλεξίδες για ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις. Ο ελεγκτής 3 σε 1 εγγυάται τη σωστή καλωδίωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού είναι η έδρα της Hubbell;

Η Hubbell ιδρύθηκε από τον Harvey Hubbell ως ιδιοκτησία το 1888, στο Orange του Κονέκτικατ. Το 1905, μεταφέρθηκε στο Σέλτον του Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα του.

Πώς συνδέετε ένα βύσμα περιστρεφόμενης ασφάλισης;

  • Συνδέστε το ουδέτερο καλώδιο στον ακροδέκτη ασημί χρώματος και τυλίξτε το δεξιόστροφα γύρω από τη βίδα στο βύσμα Twist-Lock.
  • Σφίξτε τη βίδα.

Ποιος είναι ο σκοπός των συνδετήρων περιστροφής και κλειδώματος;

Μπορούν να προστατεύσουν τις συσκευές από το νερό που εισέρχεται στη σύνδεση, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρικές υπερτάσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό περιστροφής-ασφάλισης δημιουργεί μια σφιχτή σύνδεση και στεγανοποίηση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά