A B Αντιμικροβιακό: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Εύρος αγωγών: # 18 AWG έως # 12 AWG , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Μέγεθος καλωδίου: 0.300 έως 0.655 " , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Βαθμός: General , Υψος: 3" , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 3" , Υλικό: PVC , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 1.61 " , Μέγεθος καλωδίου: # 18 AWG έως # 12 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
2 σφιχτά βύσματα σκόνης, γείωση 3 καλωδίων
Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems Elasto-Grip Series, οι στεγανές συνδέσεις είναι ιδανικές για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης καλωδίων λόγω δονήσεων ή κινήσεων σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι θηλυκοί σύνδεσμοι με ευθεία λεπίδα έχουν θερμοπλαστικά περιβλήματα ελαστομερούς με συγκρατητές πολυκαρβονικών ακροδεκτών, επαφές ορείχαλκου και επιχρυσωμένους χαλύβδινους σφιγκτήρες για αντοχή και διάβρωση. Είναι στεγανά στη σκόνη και αντιστέκονται στα μεταλλικά στρώματα και την υγρασία από την είσοδο στο καλώδιο. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κίτρινων συνδέσμων, που διατίθενται σε τρέχουσες βαθμολογίες 15 & 20A στις Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης αδιάβροχοι σύνδεσμοι για στεγανή στεγανοποίηση γύρω από το καλώδιο.