Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Στεγανός σύνδεσμος, Βιομηχανικής ποιότητας, Straight, 15A 125V, 5-15R, Yellow, 1 Pk | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dust Tight Connector, Industrial Grade, Straight, 15A 125V, 5-15R, Yellow, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LGC Μοντέλο: HBL1547Cross Ref: 5Z872
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
€49.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιχτός σύνδεσμος σκόνης
Ενισχυτές15
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.300 έως 0.655 "
ΒαθμόςGeneral
HP0.5
Εκτίμηση IP20
ΥλικόPVC
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Στεγανός σύνδεσμος, Βιομηχανικός βαθμός, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20RΜονοφασική€55.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dust Tight Connector, Industrial Grade, Straight, 15A 125V, 5-15R, Yellow, 1 Pk
€49.97 /μονάδα