Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Στεγανός σύνδεσμος, Βιομηχανικός βαθμός, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dust Tight Connector, Industrial Grade, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PVB Μοντέλο: HBL1533Σταυρός: 3D010

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€55.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιχτός σύνδεσμος σκόνης
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Εύρος αγωγών# 18 AWG έως # 12 AWG
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.250 "-0.655"
Μέγεθος καλωδίου0.300 έως 0.655 "
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διάμετρος Δ# 18 AWG έως # 12 AWG
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςGeneral
Ύψος3"
HP1
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος3"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής- 75 βαθμοί C, ελάχιστη- -40 χωρίς πρόσκρουση
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.61 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΦάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Στεγανός σύνδεσμος, Βιομηχανικής ποιότητας, Straight, 15A 125V, 5-15R, Yellow, 1 Pk | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1€49.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dust Tight Connector, Industrial Grade, Straight, 20A 125V, 5-20R, Yellow, 1 Pk
€55.19 /μονάδα