A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Φόρμα Επικοινωνίας: 2 κύκλωμα , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Βάθος: 1.6 " , Υλικό περιβλήματος: Ελαστικό κάλυμμα σώματος και αλουμινίου , Υψος: 4.63 " , Στυλ Hub: Feed-Thru , Αξιολόγηση IP: 54 , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Βαθμολογία NEMA: 3 , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός χειριστών: 1 , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I , Τύπος χειριστή: Διακόπτης επιλογής , Πλάτος: 3"
Επιλογέας Διακόπτης Σταθμοί ελέγχου
Οι σταθμοί ελέγχου διακόπτη επιλογής θέσης επικίνδυνου Appleton Electric ρυθμίζουν την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση διαφορετικών κυκλωμάτων με περιστρεφόμενες λαβές. Είναι εργοστασιακά σφραγισμένα για να αποτρέψουν ζημιές από σκληρές συνθήκες και διαθέτουν ελαστική κατασκευή σιδήρου με καλύμματα αλουμινίου για να αντιστέκονται στη διάβρωση. Χρησιμοποιούνται σε περιοχές με υψηλή εισροή πολύ εύφλεκτων αερίων, σκόνης, ατμών ή άλλων ρύπων. Αυτοί οι καταχωρημένοι σταθμοί ελέγχου UL προσφέρουν συνεχή δράση για την πρόληψη τυχαίων τραυματισμών και είναι εξοπλισμένοι με βοηθητικούς διακόπτες επαφής 1NO (κανονικά ανοικτούς) ή 1NC (κανονικά κλειστούς) για να παρέχουν ή να παρεμποδίζουν τις διαδρομές ρεύματος, αντίστοιχα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες επιλογής, που διατίθενται σε αδιέξοδες άκρες διανομέα 3/4 και 1 ίντσας.