A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 Ταιριάζει μάρκα: American Range, Anetsberger, Avalon Donut, Bakers Pride, Cecilware, Dean, Frymaster, Garland, Henney Penney, Honeywell, Imperial, Keating, Lennox, Perfection, PMI, Pre-mark, PVI
Βαλβίδες αερίου
Βαλβίδες αερίου είναι ιδανικά για τον έλεγχο της πίεσης και της ροής του καυσίμου αερίου προς κλιβάνους για εφαρμογές θέρμανσης. Οι βαλβίδες αερίου χρησιμοποιούν θερμοστάτη / πίνακα ελέγχου για το άνοιγμα / κλείσιμο των βαλβίδων τους.
Ρόμπερτσο είναι κορυφαίος κατασκευαστής χειριστηρίων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών χειριστηρίων για εφαρμογές στο μαγείρεμα με ηλεκτρικό και φυσικό αέριο, θερμοσίφωνες αποθήκευσης και θέρμανση χώρων/κεντρικών χώρων.
Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw είναι συμβατές με καύσιμα τύπου φυσικού (NG) & υγροποιημένου αερίου (LP). Χρησιμοποιούν χειροκίνητη βαλβίδα και πιλοτική βαλβίδα για τον έλεγχο της ροής αερίου σε εφαρμογές διακοπτόμενης πιλοτικής ανάφλεξης. Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw είναι εξοπλισμένες με φιλτραρισμένη σήτα εισαγωγής, αποτρέποντας την είσοδο ρύπων ή υπολειμμάτων στη ροή αερίου στις βαλβίδες αερίου. Μπορούν να συνδεθούν σε ηλεκτρική παροχή με ονομαστικές τιμές τάσης 750mV, 24V ή 120V (τάση γραμμής) μέσω πίνακα ελέγχου/θερμοστάτη. Αυτές οι βαλβίδες αερίου Robertshaw έχουν άνοιγμα εισόδου 1/2 ή 3/4 ίντσες και άνοιγμα εξόδου 3/8, 1/2 ή 3/4 ίντσες. Robertshaw 7000 BMVR Η βαλβίδα αερίου διαθέτει καντράν αερίου με σήμανση Off, Pilot & On για χειροκίνητη απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση (με πλήρη ροή) της βαλβίδας αερίου. Επιλεγμένα μοντέλα βαλβίδων αερίου Robertshaw διαθέτουν ρυθμιστή πίεσης αερίου για τον έλεγχο της πίεσης του αερίου όταν ο ρυθμός ροής είναι πολύ υψηλός ή χαμηλός.
Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα βαλβίδων αερίου Robertshaw, που διατίθενται σε συνδυασμό, με γρήγορο άνοιγμα, χαμηλή χωρητικότητα, αργό άνοιγμα και τυπικό άνοιγμα βαλβίδων.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο / ρύθμιση της ροής αερίων καυσίμου όπως το φυσικό αέριο (NG) και το υγροποιημένο πετρέλαιο (LP) σε θερμαντήρες χώρου και άλλα συστήματα HVAC. Αυτές οι βαλβίδες αερίου Robertshaw είναι ιδανικές για χρήση σε εμπορικούς χώρους, αποθήκες, εργαστήρια και άλλες βιομηχανίες.
Μηχανισμός εργασίας
- Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw τροφοδοτούνται από μια ηλεκτρική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ελέγχεται από θερμοστάτη ή πίνακα ελέγχου.
- Είναι γενικά 2 σταδίων για ασφαλή λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αφού εγκαταστήσετε τη βαλβίδα αερίου Robertshaw στις σωληνώσεις και συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτήν, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω ενός θερμοστάτη ή πίνακα ελέγχου.
- Αυτό ανοίγει την πρώτη βαλβίδα στη βαλβίδα αερίου Robertshaw δύο σταδίων και ξεκινά την παροχή αερίου καυσίμου στον κλίβανο σε χαμηλές ρυθμίσεις.
- Το πιλοτικό χειριστήριο ανιχνεύει αύξηση θερμοκρασίας (αν υπάρχει) και στέλνει ένα σήμα στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στη βαλβίδα αερίου Robertshaw.
- Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ανιχνεύει το ηλεκτρικό σήμα ανοίγει τη δευτερεύουσα βαλβίδα στη βαλβίδα αερίου Robertshaw και επιτρέπει την πλήρη ροή του αερίου (σύμφωνα με τη ρύθμιση πίεσης του ρυθμιστή, εάν υπάρχει).
- Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό σημείο, οι βαλβίδες κλείνουν για να σταματήσει η ροή αερίου μέσω των βαλβίδων αερίου Robertshaw και επομένως να σταματήσει η περαιτέρω θέρμανση του κλίβανου.
Χαρακτηριστικά
- Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw είναι ιδανικές για τη ρύθμιση της ροής αερίου σε φούρνους / καυστήρες για εφαρμογές θέρμανσης.
- Είναι συμβατά με φυσικό αέριο και υγροποιημένα αέρια πετρελαίου.
- Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw χρησιμοποιούνται για την παροχή θερμότητας που κυμαίνεται από 70000 έως 3000000 BtuH.
- Έχουν μέγιστη ονομαστική ηλεκτρική ισχύ (τάση πηνίου) 24V, 120V και 750V.
- Οι βαλβίδες αερίου γρήγορου ανοίγματος παρέχουν αέριο στον κλίβανο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ μια βαλβίδα αερίου αργού ανοίγματος χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την έκρηξη φλόγας ή την απότομη ανάφλεξη.
- Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw έχουν είσοδο 1/2 έως 3/4 ιντσών και έξοδο 3/8 έως 3/4 ίντσας.
Συμβατά αξεσουάρ
- Εξαρτήματα πιλότου και ανάφλεξης: Αυτοί εξαρτήματα πιλότου & ανάφλεξης χρησιμοποιούνται για την ανάφλεξη αερίων καυσίμου σε καυστήρες αερίου ή θερμάστρες.
- Έλεγχοι ρυθμιστών: Αυτοί οι μετατρέψιμοι ρυθμιστές πίεσης χρησιμοποιούνται για τον χειροκίνητο έλεγχο της πίεσης της ροής αερίου μέσω των βαλβίδων αερίου Robertshaw. Αυτά τα χειριστήρια του ρυθμιστή πρέπει να αλλάξουν κατά τη μετατροπή από το ένα αέριο στο άλλο.
Πρότυπα και εγκρίσεις
- Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw είναι συμβατές με RoHS για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης των βαλβίδων αερίου. Αυτές οι βαλβίδες αερίου Robertshaw διαθέτουν τυπικούς ακροδέκτες NEMA για γρήγορες συνδέσεις και λειτουργία.
Εγκατάσταση
- Χρησιμοποιήστε σύνθετα σπειρώματα σωλήνων ή ταινία σε αρσενικά σπειρώματα σωλήνων διατηρώντας τα δύο πρώτα σπειρώματα καθαρά. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ενώσεις σε θηλυκά νήματα.
- Τοποθετήστε μια βαλβίδα αερίου Robertshaw στη σωλήνωση σε οποιαδήποτε θέση εκτός από την ανάποδη.
- Συνδέστε εξαρτήματα πιλότου και ανάφλεξης, θερμοστάτη και άλλα εξαρτήματα στις βαλβίδες αερίου Robertshaw.
- Η βαλβίδα αερίου Robertshaw είναι έτοιμη για λειτουργία.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι μερικές μάρκες με τις οποίες διασταυρώνονται οι βαλβίδες αερίου Robertshaw;
Οι βαλβίδες αερίου Robertshaw διασταυρώνονται με το αντίστοιχο Honeywell, Βούλκαν Χαρτ & Άσπρο-Rodgers βαλβίδες αερίου. Έτσι, εάν οι χρήστες αναζητούν ανταγωνιστικές βαλβίδες αερίου που είτε είναι εξαντλημένες είτε απαρχαιωμένες, Raptor Supplies μπορεί να έχει διαθέσιμη την αντίστοιχη βαλβίδα αερίου Robertshaw.
Πού βρίσκεται ο Robertshaw;
Τα κεντρικά γραφεία της Robertshaw βρίσκονται στην Itasca, Illinois, ΗΠΑ. Η εταιρεία διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής για την κατασκευή βαλβίδων αερίου Robertshaw και ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνουν οι χρήστες κατά την εγκατάσταση βαλβίδων αερίου Robertshaw;
- Οι αχρησιμοποίητες έξοδοι στις βαλβίδες αερίου Robertshaw πρέπει να βουλώνονται χρησιμοποιώντας τα βύσματα πρίζας που παρέχονται πριν από τη λειτουργία.
- Ο σωλήνας ή ο σωλήνας που συνδέονται με τις βαλβίδες αερίου Robertshaw πρέπει να διατηρούνται καθαροί.
- Οι συνδεδεμένες σωληνώσεις αερίου θα πρέπει να ελέγχονται υπό πίεση πριν από την εγκατάσταση μιας βαλβίδας αερίου Robertshaw για να αποφευχθούν επικίνδυνες συνθήκες λόγω υψηλής πίεσης.
- Ελέγξτε για τυχόν ρωγμές ή διαρροές στη βαλβίδα αερίου και τη σωλήνωση Robertshaw πριν την εγκατάσταση για να αποφύγετε ατυχήματα.
Τι να κάνετε σε περίπτωση που η βαλβίδα αερίου Robertshaw σταματήσει να λειτουργεί;
- Ελέγξτε για σημάδια φθοράς στη βαλβίδα αερίου Robertshaw.
- Ελέγξτε για διαρροή αερίου από τη βαλβίδα αερίου Robertshaw ή τη συνδεδεμένη σωλήνωση.
- Διασφαλίστε τη σωστή σύνδεση με το θερμοστοιχείο ή άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ανάφλεξης αερίου.
- Επικοινωνήστε με ειδικούς ή επαγγελματίες HVAC για την αντικατάσταση της ελαττωματικής βαλβίδας αερίου Robertshaw και αποφύγετε την παραβίαση μόνοι σας για την αποφυγή ατυχημάτων.