Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROBERTSHAW 700-454 Line Voltage Gas Valve, 24V, 300000 BtuH, 2 Stage | AD7EYC 4E126

ROBERTSHAW 700-454 Line Voltage Gas Valve, 24V, 300000 BtuH, 2 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EYC Πρότυπο: 700-454Σταυρός: 4E126

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςβαλβίδα αερίου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 175 βαθμούς F
Ενισχυτές AC0.034
BtuH300,000
Πηνία πηνίου120
Τύπος αερίουNG
Τύπος ανάφλεξηςΜόνιμος πιλότος
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.5 "WC
Κιτ δακτυλίου μείωσης(2) 3/4 x 1/2 "
Τύπος βαλβίδαςΓρήγορο άνοιγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Robertshaw 700-454 βαλβίδα αερίου για τον έλεγχο της ροής των αερίων
    • Μαγνήτης ασφαλείας με σχισμή για διακοπή αερίου σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του πιλότου
    • Επιτρέπει τη σύνδεση αγωγού
    • RoHS συμβατό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΕνισχυτές ACBtuHΠηνία πηνίουΤύπος αερίουΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
ROBERTSHAW 720-472 Συνδυασμός βαλβίδας αερίου 150000 Btuh | AB8RHR 26Χ382 720-472Συνδυασμός40 έως 175 βαθμοί F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "€305.75
ROBERTSHAW 710-511 Βαλβίδα αερίου χαμηλής χωρητικότητας 70000 Btuh | AB8RHU 26Χ384 710-511Χαμηλή χωρητικότητα58 έως 90 βαθμοί F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "€303.23
ROBERTSHAW 700-400 Βαλβίδα αερίου Γρήγορο άνοιγμα 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Γρήγορο άνοιγμα-40 έως 175 βαθμούς F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€195.92
ROBERTSHAW 700-402 Γρήγορο άνοιγμα βαλβίδας αερίου 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Γρήγορο άνοιγμα-40 έως 175 βαθμούς F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "€247.22
ROBERTSHAW 700-406 Γρήγορο άνοιγμα βαλβίδας αερίου 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Γρήγορο άνοιγμα-40 έως 175 βαθμούς F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "€259.46
ROBERTSHAW 700-502 Γρήγορο άνοιγμα βαλβίδας αερίου 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Γρήγορο άνοιγμα-40 έως 175 βαθμούς F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "€250.71
ROBERTSHAW 700-506 Γρήγορο άνοιγμα βαλβίδας αερίου 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Γρήγορο άνοιγμα-40 έως 175 βαθμούς F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "€260.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROBERTSHAW 700-454 Line Voltage Gas Valve, 24V, 300000 BtuH, 2 Stage
€283.57 /μονάδα